Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-247565 Herst.-Nr.: 223080240 EAN/GTIN: 6414300092384 |
| |
|
| | |
| Praktischer Spender für haushaltsübliche Toilettenpapierrollen. Für 2 Toilettenpapierrollen gleichzeitig (mit einem Durchmesser von max. 115 mm). Aus ABS-Kunststoff, robust und zuverlässig. Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss. Geeignet für Eckanbringung rechts und links (Rollenhalter austauschbar). Einfaches Befüllen, Anbringen und Pflegen. Abschließbar. Maße: 300x145x145 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 145 | Farbe: | weiß | Höhe: | 300 | Tiefe: | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender weiß, doppelrollen spender, toilettenpapierspender 2 rollen, Hygienepapiere, Toilettenpapiere, WC-Papiere, -Spender, Gastronomiebedarf |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,83* | € 49,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 45,89* | € 57,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 45,59* | € 57,56* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 51,50* | € 64,51* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,56* | € 66,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|