Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch blau 3-lagig 2 x 500 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-247561
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     223000210
EAN/GTIN:
     4004231464224
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Qualitäts-Handtuchrolle. Die Großrolle ist besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Beschichtet, für besondere Stärke beim effektiven Trocknen, 3-lagig, blau. Besonders geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln, wo die blaue Farbe Nachverfolgbarkeit garantiert, für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen. Rollenlänge 190 m, 500 Blatt, 38 cm Blattlänge, 38 cm Höhe, 20 g Flächengewicht pro Lage. Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
blau
Inhalt:
500 Tücher
Rollenlänge:
190 m
Blattgröße (L x B):
38 x 38 cm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Nordic Ecolabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
pro Paket
€ 5,00*
ab € 28,81*
€ 39,05*
2 Tage
42
pro Packung
€ 7,50*
ab € 28,11*
€ 39,06*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 28,27*
€ 39,49*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,39*
€ 47,75*
Lager 690
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 46,26*
€ 62,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,14*
€ 73,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,90*
€ 73,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,82*
€ 71,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,66*
€ 69,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,95*
€ 68,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 23,13* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.