Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223313
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden. Eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
P-2 | T-2 | E-2
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
10 - 12 Blatt
Eingabebreite:
250 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
44 mm/s
Breite:
366 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
258 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
250 Watt
Gewicht:
4 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 155,15*
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 155,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,77*
€ 160,48*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 123,95*
€ 160,96*
Lager 690
2
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 168,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.