Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223192
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1821111
EAN/GTIN:
     4026631025102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
P-2 | O-2 | T-2 | E-2
Schnittbreite:
5,8 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
25 - 27 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
793 mm
Tiefe:
398 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
25,5 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,80*
€ 544,67*
Frei Haus
ab € 482,50*
€ 544,68*
€ 5,50*
ab € 486,33*
€ 551,77*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,93*
€ 551,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 509,50*
€ 572,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,78*
€ 656,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,54*
€ 634,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,75*
€ 604,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,93*
€ 581,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.