Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702089)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702089)
Artikel-Nr.:  505-1702089
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1821
EAN:  4026631025096
Artikeldatenblatt
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt: 5,8 mm
Schnittleistung: 28-30 Blatt, Sicherheitsstufe: 2
zerkleinert auch Kreditkarten und CDs
Maße: (B)497 x (T)398 x (H)793 mm, 2 Jahre Garantie
(1821.111)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, HSM
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, HSM, Aktenvernichter, HSM
Angebote (7)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 424,15*
ELBA-OfficeShop 14 Tage Frei Haus € 425,43*
TecServ 10 Tage Frei Haus € 426,05*
Office-Butler 4 Tage Frei Haus € 427,29*
KABUCO 10 Tage Frei Haus € 428,75*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  425,43* €  506,26 pro Stück
ab 2 Stück €  422,88* €  503,23 pro Stück
ab 5 Stück €  419,94* €  499,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B24, 4,5x30 mm 1783 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1783
€ 390,28* € 464,43
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B24, 5,8 mm 1781 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1781
€ 329,06* € 391,58
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B34, 1,9x115 mm 1842 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1842
€ 712,76* € 848,18
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B34, 3,9 mm 1840 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1840
€ 618,98* € 736,59
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B34, 4,5x30 mm 1843 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1843
€ 691,83* € 823,28
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B34, 5,8 mm 1841 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1841
€ 618,98* € 736,59
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, 3,9 mm (1203011)
HSM
1203011
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, Partikel (1205021)
HSM
1205021
€ 190,55* € 226,75
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm (1.291.141)
HSM
1.291.141
€ 283,69* € 337,59
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 108.2, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1664111)
HSM
1664111
€ 370,65* € 441,07
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 390.3, Partikelschnitt: 1 X 5 mm (1660131)
HSM
1660131
€ 1.730,52* € 2.059,32
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1782)
HSM
1782
€ 398,65* € 474,39
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Streifenschnitt: 3,9 mm (1780)
HSM
1780
€ 329,42* € 392,01
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt: 5,8 mm 1821
HSM
1821
€ 428,75* € 510,21
Ähnlich
SECURIO B32
HSM
1820
€ 428,75* € 510,21
Ähnlich
SECURIO B32
HSM
1823
€ 494,23* € 588,13
Ähnlich
SECURIO B32
HSM
1822
€ 511,80* € 609,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG