Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1821111 Herst.-Nr.: 1821111 EAN/GTIN: 4026631025102 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertige Materialien, bewährte Qualität der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
- Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Das Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz bei der Vernichtung von CDs etc.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.
- Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
- Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 82 l | Besonderheiten: | Bedientaste für Start, Stopp, Kurzzeit- und Permanent-Modus. Automatischer Rücklauf auch manuell ansteuerbar | Breite: | 497 mm | CD-Vernichtung: | ja | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 310 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | lichtgrau | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 25.5 kg | Höhe: | 793 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 500 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Schneidgeschwindigkeit: | 65 m/s | Schneidleistung: | 28-30 Blatt | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittbreite: | 5.8 mm | Schnittgröße: | 5,8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Sicherheitsstufe E (DIN 66399): | E-2 | Sicherheitsstufe O (DIN 66399): | O-2 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-2 | Sicherheitsstufe T (DIN 66399): | T-2 | Tiefe: | 398 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, 1821, B32, Reißwolf, Securio |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 484,95* | € 547,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 482,64* | € 554,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,34* | € 554,43* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,01* | € 574,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 513,85* | € 575,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|