Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO B32 5,8mm Aktenvernichter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760211821
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1821111
EAN/GTIN:
     4026631025102
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Made in Germany. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B32
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B32
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
49,7 x 79,3 x 39,8 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
5,8 mm
Eingabebreite:
310 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
27 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
500 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
82 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
25,5 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,99*
€ 546,67*
Frei Haus
ab € 485,29*
€ 546,68*
€ 5,50*
ab € 485,44*
€ 553,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,40*
€ 553,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 512,59*
€ 575,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,89*
€ 629,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.