Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 300 Haken, Schlüssel-Schloss, 550x380x205mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221048
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KC0605K
EAN/GTIN:
     5032548004009
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DER PHOENIX KOMMERZIELLE SCHLÜSSELSCHRANK KS0605K ist ein hochwertiger Schlüsselschrank. Anzahl der Haken: 300. Äußere Abmessung HxBxT: 550x380x205 mm. Schlüssel-Schloss. Farbe: hellgrau. VERSCHLUSS - Hergestellt mit einem hochwertigen Zylinderschloss, das mit 2 Schlüsseln geliefert wird. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Jede Einheit wird mit verstellbaren Hakenstangen und passenden Nummernetiketten geliefert. BEFESTIGUNG - Die Schränke haben vorgebohrte Befestigungslöcher für die Wandmontage und mitgelieferte Schrauben. AUSFÜHRUNG - Mit einer hochwertigen, langlebigen Pulverbeschichtung versehen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
300
Verschluss:
Schlüssel
Breite:
380 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
205 mm
Farbe:
hellgrau
Verankerung:
Rückwand
Gewicht:
14 kg
Lieferumfang:
inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 151,16*
€ 4,95*
ab € 135,28*
€ 169,73*
€ 5,50*
ab € 175,26*
€ 213,06*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 217,63*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 263,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0601K
ab € 42,68*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0602K
ab € 51,87*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0603K
ab € 66,22*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0604K
ab € 85,29*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0606K
ab € 149,41*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0607K
ab € 205,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.