Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0606K und 400 Haken mit Schlüsselschloss.
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KC0606K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KC0606K
EAN/GTIN:
     5032548004016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DER PHOENIX SCHLÜSSELSCHRANK KS0606K ist ein hochwertiger Schlüsselschrank mit 400 Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Hergestellt mit einem hochwertigen Zylinderschloss, das mit 2 Schlüsseln geliefert wird. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Jede Einheit wird mit verstellbaren Hakenstangen und passenden Nummernetiketten geliefert. Die Einheit KC0606K ist ein zweitüriger Schrank. BEFESTIGUNG - Die Schränke haben vorgebohrte Befestigungslöcher für die Wandmontage und mitgelieferte Schrauben. AUSFÜHRUNG - Mit einer hochwertigen, langlebigen Pulverbeschichtung versehen.
Weitere Informationen:
Produkt-Serie:
KC0600-Serie
Innen Abmessung (mm):
x x
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Schlüsselhaken:
400
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Äußere Abmessung (mm):
550 x 730 x 140
Produktname:
Schlüsselschrank
Montage an:
Wand
Farbe:
Hellgrau
Batterien erforderlich:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0601K
ab € 42,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0602K
ab € 51,84*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0603K
ab € 66,15*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0604K
ab € 85,32*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0605K
ab € 123,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0607K
ab € 205,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.