Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1619563-BP Herst.-Nr.: KC0605K EAN/GTIN: 5032548004009 |
| |
|
| | |
| Phoenix Schlüsselkasten Commercial Key Cabinet KC0605K
Phoenix Commercial Key Cabinet KC0605K mit , Lieferung frei Bordsteinkante
Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von Schlüsselhaken Für die Wandmontage vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial Schlüsselregister, Schlüsselringe und farbige Schlüsselanhänger im Lieferumfang enthalten
Die Schlüsselschränke der Serie PHOENIX KC0600 sorgen für eine sichere Aufbewahrung Ihrer Schlüssel und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
Das hochwertige Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ist einfach in der Bedienung. Durch die übersichtliche Aufteilung auf höhenverstellbaren und farbigen Schlüsselleisten sowie die mitgelieferten Schlüsselringe und farbigen Schlüsselanhänger kann das Schlüsselmanagement professionell erfolgen. Alle Modelle sind zur Wandmontage vorgesehen, Verankerungsmaterial für festes Mauerwerk ist im Lieferumfang enthalten. Die Schlüsselschränke sind mit hochwertiger, kratzfester hellgrauer Farbe pulverbeschichtet.
Ausstattung: Höhenverstellbare Schlüsselleisten · Farbige Nummernschilder und Schlüsselregister
Technische Daten: Feuerfest: Nein · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 14 kg · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm
Lieferumfang: Schlüsselschrank · Montagezubehör · Anleitung.
Hinweis: Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 380 x 550 x 205 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 205 mm | Produktabmessung, Höhe: | 550 mm | Produktabmessung, Breite: | 380 mm | Marke: | Phoenix | Frankatur: | Lieferung frei Bordsteinkante | Feuerfest: | Nein | Gewicht: | 14 kg | Produkt-Art: | Schlüsselkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,73* | € 152,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 129,91* | € 164,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 175,61* | € 215,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,64* | € 220,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 183,73* | € 221,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|