Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 1000 x 700 mm mit Drahtgitterwänden mit 3 Drahtgitterwänden, Höhe 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216038
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-1
EAN/GTIN:
     4017976858210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ladefläche:
1000 x 700 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Gesamtlänge:
1169 mm
Bereifung:
TPE-Bereifung 200 x 40 mm
Eigengewicht:
49 kg
Tragkraft:
600 kg
Ladeflächenhöhe:
269 mm
Räder:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material:
Stahlrohr / Holzwerkstoff
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,13*
€ 350,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,34*
€ 350,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,72*
€ 351,79*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 308,71*
€ 358,68*
Lager 690
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,49*
€ 424,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,82*
€ 472,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,41*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,32*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,58*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,89*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,52*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.