Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewertungspunkte, Ø19 mm, 250 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209388011
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3858
EAN/GTIN:
     4004182038581
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Bewertungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Bewerten, Beurteilen, Abstimmung. Format: Ø 19 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 250 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße:
Ø 19 mm
Ausführung:
stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren
Packungsinhalt:
250 Etiketten
Beschichtung:
unbeschichtet
Hafteigenschaft:
permanent
Form:
rund
Grundmaterial:
Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,20*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,12*
€ 3,45*
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 4,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,0086* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.