Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-205205010 Herst.-Nr.: 100103741 EAN/GTIN: 3020120022055 |
| |
|
| | |
| A5 Spiralbuch, liniert mit Rand, 90 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Softcover mit schützendem, kunststoffbeschichteten Hochglanz-Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Papierprodukten über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Personalisierbares Deckblatt. Weitere Informationen: | | Format: | A5 | Lineatur: | liniert mit Kopfzeile und Doppelrand | Lochung: | ungelocht | Grammatur: | 90 g/qm | Anzahl der Blätter: | 90 | Einband: | Softcover | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Ausführung der Bindung: | Doppelspirale | Typbezeichnung der Perforation: | ohne Mikroperforation | Beschreibung der Besonderheiten: | Spezielle Lineatur mit Kopfzeile und Doppelrand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a5 liniert hardcover, spiralbuch a5, spiralbuch, Notizblock, Notizblöcke, Kollegblöcke, Notizbücher, Kollegblock |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,47* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,30* | € 6,27* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 4,50585* | € 6,35585* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,77* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,77925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|