Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-112042101 Herst.-Nr.: 100103741 EAN/GTIN: 3020120022055 |
| |
|
| | |
| Laminierter starker Deckel. Besonderheit mit Kopfzeile. Hochweißes und seidenglattes OPTIK PAPER®. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Office | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 90 g/m² | Bindung: | Doppelspiralbindung | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Typbezeichnung des Einbandes: | Softcover | Farbe: | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | Anzahl der Blätter: | 90 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a5 liniert hardcover, spiralbuch a5, spiralbuch, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,78* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,47* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,30* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 4,50585* | € 6,35585* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,77* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|