Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND353002205 Herst.-Nr.: 100103741 EAN/GTIN: 3020120022055 |
| |
|
| | |
| - Spiralbuch Oxford Office
- Bindung (Art): Doppelspirale
- ohne Mikroperforation
- Optik Paper 90 g/qm
- Laminierter starker Deckel, Lesezeichen-Lineal
- Farbe: farbig sortiert, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
- Format: A5
- Lineatur: 7mm liniert
- Blatt: 90
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 90 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.296 kg | Farbe: | sortiert | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a5 liniert hardcover, spiralbuch a5, spiralbuch, 353002205, Block, Briefblock, Kollegblock, Notizblock, Ringmappen, Ringmappen-Notizbuch, RingmappenNotizbuch, Schul, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, SchulCollegeblock, SchulKollegblock, Scribzee, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,48* | € 5,77* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,47* | € 5,78* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,30* | € 6,26* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,73* | € 6,27* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 4,48585* | € 6,44585* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,03856* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|