Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor Key Safe 40 SB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204959
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39740
EAN/GTIN:
     4003482397404
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Der BURG-WÄCHTER Schlüsseltresor KeySafe 40 dient zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen. Ein einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste ...) ist möglich. Das sehr widerstandsstarke Zinkdruckgussgehäuse wird verschlossen durch ein 4-stelliges Zahlenschloss, welches individuell einstellbar ist. Sie können den Schlüsseltresor im Innen- oder geschützten Außenbereich an der Wand montieren. Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm finden im Schlüsseltresor Platz. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
90 x 120 x 40 mm
Innenmaße (B x H x T):
65 x 45 x30 mm
Einsatzort:
innen und außen
Schlüssellänge:
max. 11 cm
Notschloss:
nein
Feuerschutz:
nein
Hauptmaterial:
Zink-Druck-Guss
inkl. Befestigungsmaterial:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,34*
€ 37,44*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 28,85*
€ 37,46*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 29,16*
€ 37,65*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 39,07*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 30,88*
€ 39,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 30 SB
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.