Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KEYSAFE 40 SB Schlüsselkasten & Organizer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 40 SB Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 40 SB Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79654439
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KEYSAFE 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482397404
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Ein Schlüsseltresor bietet einfachen und zentralen Zugriff Der KeySafe von BURG-WÄCHTER bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Der Schlüsseltresor bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Dank des praktischen, integrierten Schlüsselhakens oder des magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Haken
1 Haken
Schloss Art
Zahlenschloss
Wetterfestigkeit
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 55 x 145 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 30 SB
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.