Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KEYSAFE 30 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 30 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 30 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98234533
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KEYSAFE 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482396506
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Unser Key Safe – Die praktische Lösung, um Schlüssel sicher, einfach und zentral zu verwalten Ein Schlüsseltresor bietet einfachen und zentralen Zugriff Der KeySafe von BURG-WÄCHTER bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Der Schlüsseltresor bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Dank des praktischen, integrierten Schlüsselhakens oder des magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Zink
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Haken
1 Haken
Schloss Art
Zahlenschloss
Wetterfestigkeit
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 40 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 40 SB
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.