Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Universal, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204639
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011548
EAN/GTIN:
     4011211075110
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Universal : Das optimale, weiße und leistungsstarke Papier. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
153
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Anwendungsbereiche:
Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter.
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
1 Tag
192
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 4,05*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 4,28*
Lager 690
1250
1
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 4,77*
9 Tage
1250
1
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00954* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
Inapa
2100011538
ab € 5,44*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011078
ab € 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011498
ab € 9,00*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 4,16*
Ähnlich
Inapa
2100011540
ab € 7,97*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 5,10*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 6,54*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,24*
Ähnlich
Inapa
2100011490
ab € 8,45*
Ähnlich
Inapa
2100011539
ab € 3,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.