Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201199
Hersteller:
     Discovery
Herst.-Nr.:
     83427A75S
EAN/GTIN:
     5602024083271
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Dank dem Einsatz hochwertiger Rohstoffe und modernster Technik ist es möglich, ein 75g/qm Papier zu entwickeln, das die Dicke und Steifigkeit eines Standard-Papieres in 80g/qm hat. Laufeigenschaften auf Hochleistungsbürogeräten mit hohen Auflagen,die mit denen von 80g/qm Papieren vergleichbar sind und diese noch übertreffen. Papier mit Spitzenqualität, das ressourcenschonend hergestellt wird. Europas meistverkauftes 75g/qm Papier - ein neuer Maßstab für Büropapiere. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC zertifiziert. CIE-Weiße von 161. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 140001. Tauchen Sie auch unter www.discovery-paper.com ein. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
75 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
161
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß 160cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Papier, Inkjetpapiere, Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Multifunktionspapiere, Universalpapiere, Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3129
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 6,08*
2 Tage
318
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,52*
€ 6,76*
3 Tage
681
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,79*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,04*
€ 6,80*
Lager 690
363
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,96*
€ 9,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01192* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
110023201
ab € 3,92*
Ähnlich
Inapa
2100007663
ab € 5,49*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.