Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910947937 Herst.-Nr.: 2100007663 EAN/GTIN: 5602007614713 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier Inacopia Office, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², Weißgrad Ideal für den Allround-Einsatz im Office, ohne auf Qualitätsansprüche verzichten zu müssen. Mit seiner starken Blattstruktur auf der Basis besonderer Eukalyptusfasern bewährt es sich auch bei strapaziösem Einsatz auf Hochleistungsmaschinen. Seine ansprechende Weiße gewährleistet zudem kontrastreiche Druckbilder in Schrift und Bild mit problemlosen Laufeigenschaften. Die 75 g/qm-Variante ermöglicht darüber hinaus in idealer Weise die Verbindung der hervorragenden technischen Eigenschaften von inacopia Office mit den ökonomischen und ökologischen Vorteilen eines geringen Flächengewichts. In jedem Fall garantiert das EU Ecolabel und die FSC®-zertifiziert-Zertifizierung eine nachhaltige Fertigung auf hohem Maß. Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert-Mixed-zertifiziert, bedruckbar mit Laserdrucker, InkJet-Drucker, Kopierer Eigenschaft: A4, 75g/m², Weißgrad (CIE) 161 Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inacopia, Office, Papierformat, 2100007663 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,48* | € 8,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,67* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|