Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-83427A75S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     83427A75S
EAN/GTIN:
     5602024083271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Discovery FSC®, A4, 75 g/m²

  • holzfrei
  • weiß
  • für alle Hochleistungskopierer und Laserdrucker garantiert
  • gute Text- und Bildwiedergabe
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie Sorter- und Duplexverhalten
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
92 %
Volumen:
1,41 cm³/g
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß 160cie, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
864
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 6,04*
2 Tage
491
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,66*
Lager 766
318
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,50*
€ 6,70*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 6,77*
3 Tage
135
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,38*
€ 7,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,007* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
110023201
ab € 3,91*
Ähnlich
Inapa
2100007663
ab € 5,42*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.