Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt K100 TopLine, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200780
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4303-301
EAN/GTIN:
     4007126430342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo K100 TopLine. Die Komfort-Trittleiter aus Aluminium mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden. Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Praktische Ablageschale. Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort. Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung. Belastbar bis 150 kg.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
max. Arbeitshöhe:
274 cm
Sicherheits-Haltebügel:
vorhanden
Aufstellbreite/-tiefe:
A = 54 cm, B = 72 cm
Gesamthöhe, Plattformhöhe:
A = 145 cm, B = 74 cm
Gewicht:
7,3 kg
Tragkraft:
150 kg
Ablageschale:
nein
Eimerschlaufe:
nein
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 100,14*
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 87,77*
€ 106,11*
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 90,48*
€ 109,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 120,45*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 100,49*
€ 121,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 63,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.