Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Classic White-Recycling, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200443
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1206666080B
EAN/GTIN:
     4011211037118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis No.1 ist unser Spitzenreiter in Sachen Umweltschutz. Es ist die richtige Wahl für besonders kosten- und umweltbewusste Anwender:innen und eignet sich ideal für hohe Kopiervolumen und tägliche Büroausdrucke. Ausgelegt auf modernste Drucker- und Kopiersysteme macht es keinerlei Kompromisse in Sachen Performance. 55 CIE Weiße. Größe: DIN A3. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
55
Ausführung:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel und EU Ecolabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
831
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 5,75*
€ 9,29*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,05*
€ 9,61*
1 Tag
74
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 9,72*
2 Tage
21
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,93*
€ 10,44*
Lager 690
134
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,93*
€ 11,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01586* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,00*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,26*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,26*
Ähnlich
Saveco
100000006
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.