Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis Kopierpapier No.1 ISO 70 K1201666080B A3 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/029/y000029b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/029/y000029b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110019901
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1201666080B
EAN/GTIN:
     4260074845020
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Steinbeis No.1 Kopierpapier ist die richtige Wahl für besonders kosten- und umweltbewusste Anwender*innen und eignet sich ideal für hohe Kopiervolumen und tägliche Büroausdrucke. Ausgelegt auf modernste Drucker- und Kopiersysteme macht es keinerlei Kompromisse in Sachen Performance.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 1 Classic White
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
55
Opazität:
94
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier No. 1 Classic White
Weißgrad (ISO):
70
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
722
5
€ 20,00*
ab € 6,39*
€ 10,27*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,77*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,84*
€ 10,78*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,85*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 7,94*
€ 12,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01368* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,30*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,07*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,23*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,21*
Ähnlich
Saveco
100000006
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.