Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis No.1 DIN A3 Druckerpapier Weiß Recycled 80 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3285041
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3285041
Artikel-Nr.:
     94QG7-3285041
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     ClassicwhiteA3
EAN/GTIN:
     4260074842227
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis Kopierpapier No.1 500 Stück. Breite: 297 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A3. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 420 mm. Marke: Steinbeis. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Recycled: Ja. Weißegrad: 55 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
722
5
€ 20,00*
ab € 6,39*
€ 10,24*
3 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,74*
1
€ 7,95*
ab € 6,88*
€ 10,75*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,81*
Lager 94QG7
5
1
€ 2,90*
ab € 7,94*
€ 12,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01588* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,30*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,25*
Ähnlich
Saveco
100000006
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.