Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfarbe, 50ml, flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135474035
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17160 005 035
EAN/GTIN:
     4007751055897
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Eigene Farbkreationen auf StoffBringen Sie Ihre Kleidung oder andere Textilien mit der farbbrillanten Marabu Textil Stoffmal- und Druckfarbe zum leuchten und gestalten Sie Ihr eigenes Textil-Highlight. Die universelle Stoffmal- und Druckfarbe auf Wasserbasis für helle Textilien ist ideal für Schule, Hobby, Freizeit und Kunstgewerbe geeignet. Marabu Textil ist nach der Fixierung waschmaschinenbeständig bis 60 °C. Die Farbtöne besitzen eine gute Lichtechtheit, sind untereinander mischbar und mit Wasser verdünnbar. Die Deckkraft von Marabu Textil ist bei hellen Stoffen sehr gut, für dunkle Stoffe empfehlen wir Marabu Textil plus. Marabu Textil eignet sich für alle appreturfreien Textilien aus Baumwolle, Leinen, Jute, Seide und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil - jedoch nicht für Strickwaren. Marabu Textil ist leicht vermalbar und besonders weich im Griff.Marabu Textil lässt sich hervorragend mit den Textil-Effektfarben Marabu Textil Glitter und Marabu Textil Metallic sowie den Glitter-, Metallic- und 3D-Linern kombinieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
flieder
Produkteigenschaft:
für helle Textilien
waschbeständig:
bis 60 °C
Art des Fixierverfahrens:
Bügeleisen oder Backofen
Inhalt:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: marabu textilfarbe 50 ml, stoff malfarben, stoffmalfarben marabu, Marabu Textil, Stoff malen, Textiles gestalten, Stoffmalerei, T-Shirt selber gestalten, gestalten shirt, Stoff design, helle Stoffe, selbst designen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,01*
5
€ 4,16*
ab € 2,86*
€ 4,12*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 4,24*
1
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
17160005013
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005021
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005031
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
4007751009173
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005051
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
17160005052
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005062
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
4007751055934
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005070
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005073
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
4007751147745
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005014
ab € 2,58*
Sonstiges
Marabu
17160005232
ab € 2,56*
Sonstiges
Marabu
17160005078
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu
17160005236
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.