Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 17160005031 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 17160005031 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
Marabu 17160005031 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111708887
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17160005031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Cherry (fruit)
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
031
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
17160005013
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
17160005021
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
4007751055897
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
4007751009173
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005051
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
17160005052
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
17160005062
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
4007751055934
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005070
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
17160005073
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
4007751147745
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005014
ab € 2,58*
Sonstiges
Marabu
17160005232
ab € 2,57*
Sonstiges
Marabu
17160005078
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005236
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.