Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfarbe 035 flieder Marabu, 50 ml Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-570-171605035
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     171605035
EAN/GTIN:
     4007751055897
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben

Textilfarbe 035 flieder

Marabu, 50 ml Glas

Eigene Farbkreationen auf Stoff

Bringen Sie Ihre Kleidung oder andere Textilien mit der farbbrillanten Marabu Textil Stoffmal- und Druckfarbe zum leuchten und gestalten Sie Ihr eigenes Textil-Highlight. Die universelle Stoffmal- und Druckfarbe auf Wasserbasis für helle Textilien ist ideal für Schule, Hobby, Freizeit und Kunstgewerbe geeignet. Marabu Textil ist nach der Fixierung waschmaschinenbeständig bis 60 °C. Die Farbtöne besitzen eine gute Lichtechtheit, sind untereinander mischbar und mit Wasser verdünnbar. Die Deckkraft von Marabu Textil ist bei hellen Stoffen sehr gut, für dunkle Stoffe empfehlen wir Marabu Textil plus. Marabu Textil eignet sich für alle appreturfreien Textilien aus Baumwolle, Leinen, Jute, Seide und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil - jedoch nicht für Strickwaren. Marabu Textil ist leicht vermalbar und besonders weich im Griff. Marabu Textil lässt sich hervorragend mit den Textil-Effektfarben Marabu Textil Glitter und Marabu Textil Metallic sowie den Glitter-, Metallic- und 3D-Linern kombinieren.

Verarbeitungshinweise

Vor dem Bemalen Appretur und Weichspüler auswaschen. Marabu Textil auf den trockenen Stoff aufmalen und trocknen lassen. Danach jede bemalte Stelle (je 50 x 50 cm) von vorn durch ein dünnes Tuch 3 Min. bei Baumwolltemperatur bügeln (Backofenfixierung: 8 Min. bei 150° C, außer Synthetik und Mischgewebe). Danach ist Marabu Textil bis 60° C hervorragend waschbeständig, Textil Metallic und Textil Fluoresco bis 40° C, Pinsel und andere Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch einfach mit Wasser reinigen. Bemalte Textilien immer von links waschen und bügeln oder mit Tuch abgedeckt von vorne bügeln.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,98*
Lager 256
5
€ 4,16*
ab € 2,85*
€ 4,10*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 4,22*
1
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,43*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
17160005013
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu
17160005021
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
17160005031
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
4007751009173
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005051
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
17160005052
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005062
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
4007751055934
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005070
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005073
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
4007751147745
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005014
ab € 2,58*
Sonstiges
Marabu
17160005232
ab € 2,59*
Sonstiges
Marabu
17160005078
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu
17160005236
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.