Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier, A5, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135341002
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5503
EAN/GTIN:
     4008705055031
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Format:
A5
Breite:
15,2 cm
Höhe:
21,2 cm
Material:
100% Altpapier
Beschriftungsschild vorhanden:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma heftschoner a5, heft umschlag, hefteinband a5, heftschoner, heftschutz, hefthülle, heftumschlag, uws-papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,70*
Lager 690
602
1
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,75018*
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1
€ 4,75*
ab € 0,43*
€ 0,82*
10
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75018*
€ 0,89271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57018*
€ 0,67851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53018*
€ 0,63091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50018*
€ 0,59521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48018*
€ 0,57141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39018*
€ 0,46431
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.