Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A5 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-HERM5503
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5503
EAN/GTIN:
     4008705055031
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Papier-Heftschoner von HERMA
  • solide verarbeitet
  • mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
  • für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
  • ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
  • Lieferumfang: 1 x HERMA Heftumschlag Papier A5 (148 x 210 mm) - dunkelblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
153 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
blau
für Format:
A5
Gewicht:
0.011 kg
Höhe:
212 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Umweltzeichen:
.
Zertifikat:
.
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma heftschoner a5, heft umschlag, hefteinband a5, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag, Papierumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1 Tag
602
1
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,75018*
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1
€ 4,75*
ab € 0,43*
€ 0,82*
10
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.