Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A5 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C5356-5503
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5503
EAN/GTIN:
     4008705055031
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Höhe:
21.2
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A5 dunkelblau
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
15.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Farbe:
dunkelblau | pink
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.