Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Heftschoner, A5, Papier, dunkelblau HERMA 5503
Artikel-Nr.:
     639-135341002
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5503
EAN/GTIN:
     4008705055031
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite:
15.2
Breite [cm]:
15.2
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
21.2
Höhe [cm]:
21,2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma heftschoner a5, heft umschlag, hefteinband a5, Hefthülle A5 d'blauHERMA 5503
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1 Tag
602
1
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,75018*
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1
€ 4,75*
ab € 0,43*
€ 0,82*
10
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.