Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilstift 4600, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135279015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4600-002
EAN/GTIN:
     4004764022922
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Textilstift zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien wie Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
1 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. zul. Waschtemperatur:
60°
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding pigmentmarker rot, shirt marker, stoffmalstifte edding, edding Textilmarker, T-Shirtmarker, Dekorieren von Textilien, Malen auf Textilien, Decomarker, Deco Marker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,19*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Lager 690
42
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,39*
1
€ 4,75*
ab € 0,81*
€ 1,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-17-5
ab € 3,89*
Ähnlich
edding
4-4200002
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4500002
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.