Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 schwarz 31414


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135258023
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001926
EAN/GTIN:
     4002030314146
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc. Mit drei Einschlagklappen und Beschriftungsschildchen. Druckknopfverschluss. Aus Hartpappe (RC), 1,4 mm. Für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
schwarz
Art des Verschlusses:
Druckknopfverschluss
Fassungsvermögen:
380 Blatt
Breite:
240 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
45 mm
Material:
Hartpappe (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, elba dokumentenmappe din a4 schwarz karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, Sammelboxen, Sammelmappen, Ablageboxen, Aufbewahrungsboxen, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 13,34*
Lager 690
18
1
€ 5,49*
ab € 9,18*
€ 13,35*
1
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,49*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 9,47*
€ 13,88*
2 Tage
49
1
€ 2,90*
ab € 9,69*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.