Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Dokumentenmappe 400001926 380 Bl. (80 g/m²) Schwarz DIN A4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21408
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001926
EAN/GTIN:
     4002030314146
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc.
Features:
Maße: 24,5 x 31,8 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
max. Anzahl der Blätter: 380 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier: 40 mm
mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel
mit Beschriftungsschild
mit Beschriftungsfeld
Druckknopf
Werkstoff: Hartpappe, recycelt
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
315 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
240 mm
Fassungsvermögen:
380 Blatt
Stärke:
1.4 mm
Blauer Engel:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
380 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumentenmappe
Art des Verschlusses:
Druckknopf
max. Füllhöhe an Papier:
40 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartpappe;recycelt
Zertifizierung:
Blauer Engel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dokumentenmappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 13,45*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 9,16*
€ 13,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,61*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 9,48*
€ 14,00*
2 Tage
49
1
€ 2,90*
ab € 9,72*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.