Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA707450 Herst.-Nr.: 400001926 EAN/GTIN: 4002030314146 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc.
- mit festem Rücken, drei Einschlagklappen und Beschriftungsschildchen
- Druckknopfverschluss
- aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC)
- für Formate bis DIN A4
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC) | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.396 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllhöhe: | 40 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 45 mm | Marke: | Elba | Material: | Hartpappe | Tiefe: | 315 mm | Verschluss: | Druckknopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, elba dokumentenmappe din a4 schwarz karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, 31414, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,12* | € 13,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,16* | € 13,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,29* | € 13,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,48* | € 14,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,72* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|