Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135116010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1686-00-85
EAN/GTIN:
     4002432323142
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 600 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
hellgrau
Format:
schmal/kurz
Breite:
39 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
600 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 63,43*
2 Tage
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 48,78*
€ 63,67*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 48,10*
€ 65,10*
9 Tage
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 49,85*
€ 65,10*
Lager 690
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 52,98*
€ 68,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 2,1192* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.