Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16860085 kurz/schmal Papier gr 600 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120077881
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16860085
EAN/GTIN:
     4002432323142
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mit Easyprint können Sie die Rückenschilder einfach und bequem beschriften und ausdrucken. Klebemasse lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Produktverwendung:
Leitz Ordner 180°, Standard-Ordner
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Art der Verpackung:
Schachtel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
600 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz grau, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 48,71*
€ 63,19*
Lager 1682
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,74*
€ 65,82*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 49,13*
€ 65,82*
2 Tage
8
pro Paket
€ 2,90*
ab € 51,34*
€ 66,58*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,10*
€ 67,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,5074* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.