Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA767777 Herst.-Nr.: 16860085 EAN/GTIN: 4002432323142 |
| |
|
| | |
| - Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei
- Material: Papier
- Format: 39 x 191 mm
- Inhalt: 600 Stück
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | bedruckt: | ja | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.135 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 39 mm | Etikettenhöhe: | 191 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Haftklebung: | permanent | Marke: | Leitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 600 Stück | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz grau, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, 1686, Etikett, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, Laserdrucker-Ordnerschild, LaserdruckerOrdnerschild, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordner, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Schild, PCOrdnerEtikett, PCOrdnerrückenschild, PCOrdnerschild, PCSchild, Schild |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 50,56* | € 65,30* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 49,03* | € 65,87* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 49,78* | € 66,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 51,36* | € 66,62* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 52,20* | € 67,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,522* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|