Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Hartpappe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135085011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2423-00-55
EAN/GTIN:
     4002432304905
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
grün
Hüllhöhe:
76 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
320/200 mm
Tiefe:
245 mm
Material:
Hartpappe (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 5,00*
Lager 690
114
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 5,02*
1
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 5,18*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 5,30*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,04*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.