Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün LEITZ 2423-00-55
Artikel-Nr.:
     639-135085011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2423-00-55
EAN/GTIN:
     4002432304905
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
80
Farbe:
grün
Griffloch vorhanden:
true
Tiefe:
245
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, leitz stehsammler a4 hartpappe, dokumentenhalter, dokumentenhalter leitz, 1440003570, STEHSAMMLER, LEI2423-00-55, 24230055, 100099, STEH LEITZ, STEH PAPPE, 2423, 5732242355, 33813119, 1000603, STEHSAMMLER ESSELTE LEITZ, LEI 2423-00-55, 2423-00-55, 2423-55, 2423 GU, 267098, STEHSAMMLER A4 GU, 27823, 16529508, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Extrabreite Stehsammler, Extrabreiter Stehsammler, Katalogständer, Leitz, Sammelbox, Schreibtisch-Accessoire, Steh-Sammler, Zeitschriften-Box, Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenboxen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 5,00*
1 Tag
114
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 5,02*
1
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 5,18*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 5,30*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,04*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.