Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler 24230055 DIN A4 76mm Hartpappe RC grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/277/l017277f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/277/l017277f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123004760
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230055
EAN/GTIN:
     4002432304905
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Besonders stabil und standfest, mit großem, aufgeklebtem Rückenschild. Füllvermögen: 76 mm. Gleiche Optik im Regal wie Leitz Ordner.
Weitere Informationen:
Maße:
8 x 32 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
320
Höhe (hinten):
200
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
76
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Stärke:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, leitz stehsammler a4 hartpappe, dokumentenhalter, dokumentenhalter leitz, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 5,00*
1 Tag
114
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 5,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 5,18*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 5,30*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,04*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.