Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24230095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230095
EAN/GTIN:
     4002432304912
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Leitz-Ordner
Archivstehsammler
Stehsammler
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
80
max. Füllhöhe an Papier:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Pappe
Höhe hinten:
200
Höhe vorne:
320
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabil und standfest
Tiefe:
245
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,05*
Ähnlich
Fellowes
0186004
ab € 1,08*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
24230055
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,75*
Ähnlich
Soennecken
2000
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.