Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Hartpappe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-24230055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230055
EAN/GTIN:
     4002432304905
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
320
Höhe hinten:
200
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
80
Farbe:
grün
Werkstoff:
Pappe
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
245
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Füllhöhe an Papier:
76
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabil und standfest
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,05*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.