Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner 89, 0,3mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126147011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     89-003
EAN/GTIN:
     4004764041138
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner für extra feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
ca. 0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte auf Wasserbasis:
ja
wasserfest:
nein
nachfüllbar:
nein
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
geeignet für Schablone:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner blau, feinliner edding, Tintenroller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
242
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
1
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 690
209
1
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200003
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-2185003
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-345010
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,76*
Ähnlich
edding
4-88003
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.