Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125586
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     599
EAN/GTIN:
     4002871059909
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag a4
mietvertrag
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch.. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter,Schreibmaschine. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4 gefalzt
Ausführung:
4 Blatt
Weitere Suchbegriffe: wohnung mietvertrag, angabe, ausgewogen, eigentumswohnung, einziehend, kaution, rechtsverhältnis, schaffung, sicherheitsleistung, unbefristet, vereinbarung, vermietung, vertragsvorlage, vertragsvorlagen, vorlage, vorlagen, wohnraum, wohnungsmietvertrag
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3450
50
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,18*
3 Tage
240
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,38*
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
3 Tage
3600
50
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,47*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 0,82*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
599/10
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.