Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Mietvertrag 599 DIN A4 4Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/342/a007342b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/342/a007342b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114207800
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     599
EAN/GTIN:
     4002871059909
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag a4
mietvertrag
Dieser Mietvertrag eignet sich zur unbefristeten Vermietung von Wohnraum -auch Eigentumswohnungen. Besonderheiten: Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch möglich, Angabe der Anzahl der einziehenden Personen und keine Vereinbarung zur Sicherheitsleistung (Kaution). Mit Wohnungsgeberbescheinigung.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Wohnung
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Hausordnung, Wohnungsgeberbescheinigung
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
4 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mietvertrag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wohnung mietvertrag, Einheitsmietvertrag, Einheitsmietverträge, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vertragsformulare, Vordrucke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3450
50
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,17*
2 Tage
240
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,39*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
3 Tage
3600
50
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 0,82*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
599/10
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.