Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch. RNK 599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch. RNK 599
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch. RNK 599
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch. RNK 599
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch. RNK 599
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch. RNK 599
Artikel-Nr.:
     639-125586
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     599
EAN/GTIN:
     4002871059909
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag a4
mietvertrag
Wohnungs-Einheitsmietvertrag 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 + Wohnungsgeberbesch.. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter,Schreibmaschine. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
210
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
297
Papierformat:
A4
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: wohnung mietvertrag, Wohnungs-Einheitsmietvertrag, 4, Seiten, gefalzt, auf, DIN, A4, +, Wohnungsgeberbesch., RNK, 599
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3450
50
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,18*
2 Tage
240
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,38*
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
Lager 639
3600
50
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,47*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 0,82*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
599/10
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.