Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Mietvertrag 599 DIN A4 4Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114207800
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     599
EAN/GTIN:
     4002871059909
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag a4
mietvertrag
Dieser Mietvertrag eignet sich zur unbefristeten Vermietung von Wohnraum -auch Eigentumswohnungen. Besonderheiten: Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch möglich, Angabe der Anzahl der einziehenden Personen und keine Vereinbarung zur Sicherheitsleistung (Kaution). Mit Wohnungsgeberbescheinigung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mietvertrag
Art der Verwendung:
Wohnung
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Hausordnung, Wohnungsgeberbescheinigung
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
4 Bl.
Weitere Suchbegriffe: wohnung mietvertrag, Einheitsmietvertrag, Einheitsmietverträge, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vertragsformulare, Vordrucke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2150
50
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,19*
Lager 1682
309
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,31*
1
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,44*
4 Tage
2150
50
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 1,47*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,06*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2335290
ab € 1,12*
Sonstiges
Tombow
CT-YT4
ab € 1,95*
Sonstiges
RNK-Verlag
1665
ab € 1,04*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.